TIMKEN
TIMKEN
LSM155BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM155BXHATL
Cartridge Bearing; 155MM Bore; 295.275MM Outside Diameter; 174MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM155BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSM155BXHATL
BDI部件号
20349395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM155BXHATL/p/20349395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992040558
重量 / Kilogram
37.51
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM155BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
82.61
详细描述
Cartridge Bearing; 155MM Bore; 295.275MM Outside Diameter; 174MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM155BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
6.85英寸 | 174毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米
孔径
6.102 英寸 | 155 毫米