LSM300BRHRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22811511 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSM300BRHRSS

描述

TIMKEN LSM300BRHRSS

Cartridge Bearing; 300MM Bore; 489MM Outside Diameter; 216MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 143MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM300BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion

制造商部件号

LSM300BRHRSS

BDI部件号
22811511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992089496
重量 / Kilogram
149.2
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM300BR
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
328.92
详细描述
Cartridge Bearing; 300MM Bore; 489MM Outside Diameter; 216MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 143MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM300BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
19.252 英寸 | 489 毫米
内圈长
5.63英寸 | 143毫米
壳体宽
8.504英寸 | 216毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新