MMC9307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC9-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMk1TODVOamMwTkRZMk5ESTJPVEV3TG1wd1p3fGUxNzZhOTI0MDgyNjk0YzYwZTJkMjE0NDViNjMxNWU3NmZjYmVlMzM2OGUzYzAzYTQ4NDM4ZWFiNzJlMmY1MzQ
18145048 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MMC9307

描述

REXNORD MMC9307

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 9307U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MMC9307

BDI部件号
18145048

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210700072
重量 / Kilogram
17.888
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9307U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
39.4
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 9307U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
壳体宽
4.125英寸 | 104.775毫米
内圈长
5.094英寸 | 129.388毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新