SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-28T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSC-28T ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.171" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-112T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SEALMASTER MSC-28T
BDI部件号
347896
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSC-28T/p/347896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461032060
重量 / Kilogram
2.497
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-112T
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Medium Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-28T
制造商内部编号
705673
重量/磅
5.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.171" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-112T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
2.171英寸 | 55.143毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米