MSE307BRHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22825924 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE307BRHFS

描述

TIMKEN MSE307BRHFS

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE307BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSE307BRHFS

BDI部件号
22825924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992113856
重量 / Kilogram
19.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE307BR
密封
Felt
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
41.98
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE307BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体宽
6英寸 | 152.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新