TIMKEN
TIMKEN
MSE608BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE608BXHATL
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 9.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE608BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
MSE608BXHATL
BDI部件号
20350843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE608BXHATL/p/20350843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992043672
重量 / Kilogram
84.282
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE608BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
185.81
详细描述
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 9.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE608BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
壳体宽
9.1英寸 | 231.14毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米