TIMKEN
TIMKEN
MSE708BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE708BXHKPS
Cartridge Bearing; 7-1/2" Bore; 16.752" Outside Diameter; 9.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE708BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSE708BXHKPS
BDI部件号
22818737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE708BXHKPS/p/22818737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992070418
重量 / Kilogram
144.96
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE708BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
319.57
详细描述
Cartridge Bearing; 7-1/2" Bore; 16.752" Outside Diameter; 9.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE708BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
壳体宽
9.3英寸 | 236.22毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
16.752 英寸 | 425.5 毫米
内圈长
6.142英寸 | 156毫米


