TIMKEN
TIMKEN
MSM105BXHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM105BXHRSS
Cartridge Bearing; 105MM Bore; 231.775MM Outside Diameter; 144MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM105BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
制造商部件号
MSM105BXHRSS
BDI部件号
22819379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM105BXHRSS/p/22819379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992076410
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM105BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
53
详细描述
Cartridge Bearing; 105MM Bore; 231.775MM Outside Diameter; 144MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM105BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
壳体宽
5.669英寸 | 144毫米


