TIMKEN
TIMKEN
MSM150BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM150BXHKPS
Cartridge Bearing; 150MM Bore; 336.55MM Outside Diameter; 202MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM150BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSM150BXHKPS
BDI部件号
22820351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM150BXHKPS/p/22820351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992084767
重量 / Kilogram
73.06
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM150BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
161.07
详细描述
Cartridge Bearing; 150MM Bore; 336.55MM Outside Diameter; 202MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM150BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
壳体宽
7.953英寸 | 202毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米


