https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ
TIMKEN
TIMKEN
QAAMC20A400SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAMC20A400SO
Cartridge Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4.14" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.94" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QAAMC20A400SO
BDI部件号
769791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAMC20A400SO/p/769791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450272131
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Urethane Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4.14" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.94" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体宽
4.14英寸 | 105.156毫米
内圈长
5.94英寸 | 150.876毫米