TIMKEN
TIMKEN
QVMC20V307SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVMC20V307SM
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 3.37" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QVMC20V307SM
BDI部件号
754321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVMC20V307SM/p/754321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450046893
重量 / Kilogram
14.275
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Single Nut | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 3.37" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
壳体宽
3.37英寸 | 85.598毫米