LINKBELT
LINKBELT
RER16
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RER16
Cartridge Bearing; 1" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
RER16
BDI部件号
19266635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RER16/p/19266635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864005265
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
密封
Single Lip Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.54
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
壳体宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米