TIMKEN
TIMKEN
TAMC13K204SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAMC13K204SET
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
TAMC13K204SET
BDI部件号
760156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAMC13K204SET/p/760156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450122931
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extreme Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
壳体宽
2.64英寸 | 67.056毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
2.56英寸 | 65.024毫米