REXNORD
REXNORD
ZMC6415
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC6415
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 6415U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC6415
BDI部件号
24129871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC6415/p/24129871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699929652
重量 / Kilogram
43.035
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6415U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
95
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 6415U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
7.938英寸 | 201.625毫米
壳体宽
5.563英寸 | 141.3毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米