REXNORD
REXNORD
ZMC9075MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC9075MM
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.3MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 107.95MM Length Thru Bore; Relubricatable; 9075MMU Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC9075MM
BDI部件号
24127222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC9075MM/p/24127222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699711233
重量 / Kilogram
10.193
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9075MMU
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
22.5
详细描述
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.3MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 107.95MM Length Thru Bore; Relubricatable; 9075MMU Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.437英寸 | 87.3毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米