NTN
NTN
ZX0618
NTN NTN
描述
NTN ZX0618
Cartridge Bearing; 30.162MM Inside Diameter; 55MM Outside Diameter; 37.3MM Width
制造商部件号
ZX0618
BDI部件号
1238138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZX0618/p/1238138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359249200
重量 / Kilogram
0.502
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.108
产品明细
Cartridge Bearing
产品规格
30.162MM Inside Diameter; 55MM Outside Diameter; 37.3MM Width
详细描述
Cartridge Bearing; 30.162MM Inside Diameter; 55MM Outside Diameter; 37.3MM Width