

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP103EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP103EXAT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP103EXAT
BDI部件号
19081002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP103EXAT/p/19081002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579384223
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 103
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
最大螺栓间距
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米