https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMU9DOHhNREl5TlRjNE1UUXdOemMzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmVGxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMTUzMDZmOGM3OGU5YmM3ZmU0MDUwNWQzNWMwZTBiZTUxMWY0ZDgzYTJjYWI2OTE2MDU1OWEyN2U1MWM4NzQ4
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP500GRATNP
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP500GRATNP
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
01BCP500GRATNP
BDI部件号
24557124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP500GRATNP/p/24557124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316581239207
重量 / Kilogram
80.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 500
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
166
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
18.188 英寸 | 461.975 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
6.375 英寸 | 162 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米
最小螺栓间距
17.25 英寸 | 438.15 毫米