

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP900GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP900GRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 18-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
01BCP900GRAT
BDI部件号
19081151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP900GRAT/p/19081151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
168.566
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 900
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
420
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 10-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 18-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
18.875 英寸 | 479.425 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.1 英寸 | 459.7 毫米
底座到中心高度
10.625 英寸 | 270 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米