https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCPS1200EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCPS1200EX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 13-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
制造商部件号
01BCPS1200EX
BDI部件号
19081046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCPS1200EX/p/19081046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1200
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 13-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
内圈长
9.75英寸 | 247.65毫米
最小螺栓间距
22.25 英寸 | 565.15 毫米
最大螺栓间距
23.75 英寸 | 603.25 毫米
底座到中心高度
13.5 英寸 | 342.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米

