COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCPS40MMEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCPS40MMEX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 172MM Minimum Bolt Spacing; 192MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
制造商部件号
01BCPS40MMEX
BDI部件号
19080628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCPS40MMEX/p/19080628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 40M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 172MM Minimum Bolt Spacing; 192MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.2 英寸 | 182.9 毫米
最大螺栓间距
7.559 英寸 | 192 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺栓间距
6.772 英寸 | 172 毫米
内圈长
3.386英寸 | 86毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米


