对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

01BCPS500EX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoaE5pODVOVGt3TURjeU5UQTRORFEyTG1wd1p3fGE2MDQxOTEwYzM5YWNlZDcwZTE2NDc3MmI1Y2E1ZGM4ZTUzYTJhNjRlNWU2NWQyYzlhYzk3MGYyNmNiMjEwZWU
19080664 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCPS500EX

描述

COOPER BEARING 01BCPS500EX

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion

制造商部件号

01BCPS500EX

BDI部件号
19080664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 500
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
底座到中心高度
6.375 英寸 | 162 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米
最小螺栓间距
17.25 英寸 | 438.15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米
最大螺栓间距
18.188 英寸 | 461.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新