COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCSNC524110MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCSNC524110MEXAT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 344MM Minimum Bolt Spacing; 356MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCSNC524110MEXAT
BDI部件号
22988335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCSNC524110MEXAT/p/22988335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579397308
重量 / Kilogram
27.46
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 110M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | SNC Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
87.626
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 344MM Minimum Bolt Spacing; 356MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.591英寸 | 142毫米
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
最小螺栓间距
13.543 英寸 | 344 毫米
最大螺栓间距
14.016 英寸 | 356 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.8 英寸 | 350.5 毫米