https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5TlM4eE1EYzJPVFV6TkRnM056Y3lOaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjRiMGY5ODI1NTU3NmM1ZDE3N2U5YTIzNWQ5ZGU3MzI3NDQ1YmMxYmU1NzRhZDdhYjQ3MTYxYWM3Nzc1Yzg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5TlM4eE1EYzJPVFV6TkRnM056Y3lOaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjRiMGY5ODI1NTU3NmM1ZDE3N2U5YTIzNWQ5ZGU3MzI3NDQ1YmMxYmU1NzRhZDdhYjQ3MTYxYWM3Nzc1Yzg1
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCP300MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCP300MEXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 343MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 564MM Minimum Bolt Spacing; 604MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01EBCP300MEXAT
BDI部件号
22989007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCP300MEXAT/p/22989007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579401456
重量 / Kilogram
327.37
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 300M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
694.45613
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 343MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 564MM Minimum Bolt Spacing; 604MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
23.78 英寸 | 604 毫米
底座到中心高度
13.504 英寸 | 343 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
最小螺栓间距
22.205 英寸 | 564 毫米
内圈长
9.764英寸 | 248毫米

