对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

01EBCPS303GR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneU5DODVOVGt3TURjeU1EUTVOamswTG1wd1p3fGFkOWM2Y2Y2MzYxOGRkMDZiODA1YjQ5NzQ1N2E5YzUzMDA4OTA5Yjc4N2ZiZGJmNDhiZDVjYmU1NjJhNGUyNDM
19081202 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EBCPS303GR

描述

COOPER BEARING 01EBCPS303GR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-9/32" Minimum Bolt Spacing; 12-29/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion

制造商部件号

01EBCPS303GR

BDI部件号
19081202

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 303
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-9/32" Minimum Bolt Spacing; 12-29/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
12.281 英寸 | 311.937 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
5.313英寸 | 134.95毫米
底座到中心高度
4.409 英寸 | 112 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.6 英寸 | 320 毫米
最大螺栓间距
12.906 英寸 | 327.812 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新