https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP145MGRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP145MGRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 203MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 534MM Minimum Bolt Spacing; 558MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02BCP145MGRAT
BDI部件号
22989839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP145MGRAT/p/22989839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
98.406
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 145M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
293.21481
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 203MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 534MM Minimum Bolt Spacing; 558MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
21.5 英寸 | 546.1 毫米
最大螺栓间距
21.969 英寸 | 558 毫米
内圈长
7.402英寸 | 188毫米
孔径
5.709 英寸 | 145 毫米
最小螺栓间距
21.024 英寸 | 534 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203 毫米

