https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU5pOHhNRFU0TnpJeU5EQTRNRFF4TkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWM1NmE2ODVlNjdkODFhYjI5MjJjMDcwZDMyYmFhODM3OGQxNDg4YjkwYWU2ZDk4Yzg5MGUxNTc5NDZiNGI1Nw
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP303GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP303GRAT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 13-15/32" Minimum Bolt Spacing; 14-13/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02BCP303GRAT
BDI部件号
17116558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP303GRAT/p/17116558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579392198
重量 / Kilogram
45.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 303
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
86.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 13-15/32" Minimum Bolt Spacing; 14-13/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
内圈长
6.063英寸 | 154毫米
最大螺栓间距
14.406 英寸 | 365.912 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
最小螺栓间距
13.469 英寸 | 342.113 毫米