![02BCP407EXAT](/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI)
![02BCP407EXAT](/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI)
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCP407EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCP407EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCP407EXAT
BDI部件号
17116575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCP407EXAT/p/17116575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579319119
重量 / Kilogram
83.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 407
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
172
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
18.188 英寸 | 461.975 毫米
内圈长
6.375英寸 | 161.925毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米
底座到中心高度
6.375 英寸 | 162 毫米
最小螺栓间距
17.25 英寸 | 438.15 毫米