COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPS203GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPS203GR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 10-1/4" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
制造商部件号
02BCPS203GR
BDI部件号
19082231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPS203GR/p/19082231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.96
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 203
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
39.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 10-1/4" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
最小螺栓间距
10.25 英寸 | 260.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.6 英寸 | 269.2 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米