https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPS607EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPS607EX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-7/8" Minimum Bolt Spacing; 18-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
制造商部件号
02BCPS607EX
BDI部件号
19081992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPS607EX/p/19081992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
208.65
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 607
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
460
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16-7/8" Minimum Bolt Spacing; 18-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
最大螺栓间距
18.375 英寸 | 466.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
底座到中心高度
10.5 英寸 | 267 毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
最小螺栓间距
16.875 英寸 | 428.625 毫米

