COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCSAFQ522311EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCSAFQ522311EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCSAFQ522311EXAT
BDI部件号
22990120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCSAFQ522311EXAT/p/22990120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579402309
重量 / Kilogram
42.84
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 311
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Angled Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
70.28586
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14 英寸 | 355.6 毫米
最小螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米