https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE9DOHhNREl5TlRjNE1ESXlPREV5Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMTgwNTRiN2E1ZmZjMDA5NTViYTMxMDRlZTA5MTkzNjE5NWE3MDg4ZGM3NjFmY2E1ZTE2MmM2MGMwYmExN2Q
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02EBCP507GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02EBCP507GRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21" Minimum Bolt Spacing; 22" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02EBCP507GRAT
BDI部件号
24530653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02EBCP507GRAT/p/24530653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579409216
重量 / Kilogram
130.759
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 507
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
293
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21" Minimum Bolt Spacing; 22" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
8 英寸 | 203 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
21.5 英寸 | 546.1 毫米
内圈长
7.375英寸 | 187.325毫米
最小螺栓间距
21 英寸 | 533.4 毫米
最大螺栓间距
22 英寸 | 558.8 毫米