COOPER BEARING
COOPER BEARING
02EBCP800GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02EBCP800GRAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19-1/4" Minimum Bolt Spacing; 20-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
02EBCP800GRAT
BDI部件号
22990814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02EBCP800GRAT/p/22990814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579258968
重量 / Kilogram
299.91
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 800
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
634
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19-1/4" Minimum Bolt Spacing; 20-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
12 英寸 | 305 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20 英寸 | 508 毫米
内圈长
10.188英寸 | 258.775毫米
最小螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
最大螺栓间距
20.75 英寸 | 527.05 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米