COOPER BEARING
COOPER BEARING
02EBCP900EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02EBCP900EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 12-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 22-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02EBCP900EXAT
BDI部件号
22990816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02EBCP900EXAT/p/22990816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579400893
重量 / Kilogram
374.61
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 900
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
759
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 12-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 22-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
12.75 英寸 | 324 毫米
螺栓中心距名义尺寸
21.6 英寸 | 548.6 毫米
内圈长
10.75英寸 | 273.05毫米
最小螺栓间距
20.875 英寸 | 530.225 毫米
最大螺栓间距
22.375 英寸 | 568.325 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米