https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd1pDOHhNREl5TlRjNE1EVTRPRFUzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViY2UyYTI5ZTEzMTQ3Mzk0OTFiZjJhMzUzOTE0NmFkMjQ2MGRjZjgxYzExNjc2YTM5N2M3ZWJlOTA5ZTlmYzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd1pDOHhNREl5TlRjNE1EVTRPRFUzTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViY2UyYTI5ZTEzMTQ3Mzk0OTFiZjJhMzUzOTE0NmFkMjQ2MGRjZjgxYzExNjc2YTM5N2M3ZWJlOTA5ZTlmYzY
COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BCP260MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BCP260MEXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 650MM Minimum Bolt Spacing; 690MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03BCP260MEXAT
BDI部件号
24715548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BCP260MEXAT/p/24715548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
528.66
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
42 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 260M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1549.8497
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 650MM Minimum Bolt Spacing; 690MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
26.4 英寸 | 670.6 毫米
最大螺栓间距
27.165 英寸 | 690 毫米
底座到中心高度
15.512 英寸 | 394 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
最小螺栓间距
25.591 英寸 | 650 毫米
内圈长
8.307英寸 | 211毫米

