03EBCP600MEXLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-8BLT-BCP607-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREl5TlRjNE1EazBPVEF5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5Q1ExQTJNRGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMmFjOThjODRlYTliNTM3MTVjM2JjYzUyY2NhYTgwNDVkYTlmNzIyODU1Yjc0Yzc0NmViYjA1MGRhYzE5NDY
24715844 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03EBCP600MEXLAB

描述

COOPER BEARING 03EBCP600MEXLAB

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 600MM Bore; 622MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 914MM Minimum Bolt Spacing; 966MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

03EBCP600MEXLAB

BDI部件号
24715844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
2306.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
56 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 600M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5136.77071
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 600MM Bore; 622MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 914MM Minimum Bolt Spacing; 966MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
12.205英寸 | 310毫米
螺栓中心距名义尺寸
37 英寸 | 939.8 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
最小螺栓间距
35.984 英寸 | 914 毫米
底座到中心高度
24.488 英寸 | 622 毫米
最大螺栓间距
38.031 英寸 | 966 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新