https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PRESSFIT-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNVlpOHhNREl3T0RjME16a3hOVFUxTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRkpGVTFOR1NWUmZNa0pNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDEwMDU4OGVkNDM0N2FlMmRlODNjZWY1NGQ3ZmRlN2JhYmZlMGVhMzUxMzY0ZWM0ZWExNmM5YmE1MzUxNzY5NjQ
LINKBELT
LINKBELT
1028Z
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 1028Z ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
1028Z
BDI部件号
23942126
详情
1110.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/1028Z/p/23942126
单价(不含税)
¥1,110.00 / 套
¥2,925.00 / 套 BDIExpress
¥2,925.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.59
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
285Y22212
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10411742
重量/磅
5.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓实际中心
5.5英寸 | 139.7毫米
底座到中心高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米