BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
12L 2-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 12L 2-1/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
12L 2-1/4
BDI部件号
160064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/12L-2-1-4/p/160064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711068984
重量 / Kilogram
5.58
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NX11204M
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Backing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
06898
重量/磅
11.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米