MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19141303
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19141303
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
19141303
BDI部件号
658952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19141303/p/658952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
38
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.031英寸 | 102.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米