MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19141315
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19141315
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
19141315
BDI部件号
658956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19141315/p/658956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
50
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米