MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19241212L
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19241212L
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
19241212L
BDI部件号
659362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19241212L/p/659362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.794
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
26
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓实际中心
8.1英寸 | 205.7毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米