https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-21000-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek5qY3pPVE0xT0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZNakV3TURCZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MDgwMGVlY2EwNWJmZDI5ZDk0NjI0MTYwMDEwYjZhOWMwMDljZWFiNjc4N2EzNTM2OTRiNDhiNDI4YzhhM2YwZQ
LINKBELT
LINKBELT
21247Z
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 21247Z
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
21247Z
BDI部件号
582840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/21247Z/p/582840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327192891
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
285BY229
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10431000
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
螺栓实际中心
8.5英寸 | 215.9毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米