https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-21500-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMllTOHhNREF5T0RVMk1ETXhPRFE1TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZNakUxTURCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTFmYjliNzk4MzM0NTMwOWY0MzkzMGNjNDFlYWJjN2U1NTY0MGU0OGM2ZDI4NDZjMjdmZTZjYjI5YjNlZmU1Ng
LINKBELT
LINKBELT
21539Z
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 21539Z
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
21539Z
BDI部件号
582336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/21539Z/p/582336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327193973
重量 / Kilogram
8.196
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
285BY222
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant Powder Coated | Angular Joint Housing | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10414632
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5英寸 | 127毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米