ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
40-02-N203
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 40-02-N203
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
40-02-N203
BDI部件号
22492600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/40-02-N203/p/22492600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最大螺栓间距
7.063 英寸 | 179.4 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
最小螺栓间距
6.438 英寸 | 163.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7 英寸 | 177.8 毫米