ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
40-04-N311
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 40-04-N311
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
40-04-N311
BDI部件号
22492680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/40-04-N311/p/22492680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
25.855
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
57
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米