对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

4B9ADM8-30MGX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-4B-9-A-8-GX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMVl5OHhNREl5TlRjNE9UTXdORGcyTWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsODBRbDg1WDBGZk9GOUhXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzcwNDM1ZGY5ZGJhOWViNGU5Mjc3MjQ1MTgwNDkwNTZjNDIyODY4ZDFiOGZiNzU4MDQ3NDdlOGYxZjM0ZGFkYQ
22528908 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

4B9ADM8-30MGX

描述

EDT CORP 4B9ADM8-30MGX

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

4B9ADM8-30MGX

BDI部件号
22528908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450565158
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4B206-30MGX
密封
Single Lip Contact Nitrile
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mild Steel Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新