https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-3Y-1-10-G-8-FX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnM015OHhNREl5TlRjNE5qYzBPRGsxT0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY4eldWOHhYekV3WDBkZk9GOUdXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzhkOWEyMzk3NDI0YTAwYzQ2ZjQ1ZmM1OTY2ODhkNGM4MDQ2MDNmMWU5OWM4MjU5NmMwMmFhOWE4MmIyNTY1Nw
EDT CORP
EDT CORP
4Y10GB8-20MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y10GB8-20MGX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 32MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 82.6MM Minimum Bolt Spacing; 111.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
4Y10GB8-20MGX
BDI部件号
20876895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y10GB8-20MGX/p/20876895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450907040
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y204-20MGX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Low Backing Height | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 32MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 82.6MM Minimum Bolt Spacing; 111.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
最小螺栓间距
3.252 英寸 | 82.6 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
最大螺栓间距
4.382 英寸 | 111.3 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
内圈长
1.409英寸 | 35.8毫米