https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-4Y-1-A-8-TO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNVl5OHhNREl5T0RFeU1qQTFPRGM0TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY4MFdWOHhYMEZmT0Y5VVQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZDJlYWZhMDBlZDQwZmVmOGI5MmY0YjliY2UwYjcyNDIzOGE2MDNjN2FjZmJjNjE4M2IyYzlhYTQyZWVkNDE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-4Y-1-A-8-TO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNVl5OHhNREl5T0RFeU1qQTFPRGM0TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY4MFdWOHhYMEZmT0Y5VVQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZDJlYWZhMDBlZDQwZmVmOGI5MmY0YjliY2UwYjcyNDIzOGE2MDNjN2FjZmJjNjE4M2IyYzlhYTQyZWVkNDE4
EDT CORP
EDT CORP
4Y1AK8-70MTO
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y1AK8-70MTO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 189MM Minimum Bolt Spacing; 231.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
4Y1AK8-70MTO
BDI部件号
22529026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y1AK8-70MTO/p/22529026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450563031
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y214-70MTO
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
40 To 650 Deg F EDT Graphite Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 189MM Minimum Bolt Spacing; 231.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.74英寸 | 69.6毫米
最小螺栓间距
7.441 英寸 | 189 毫米
最大螺栓间距
9.13 英寸 | 231.9 毫米


