https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-3Y-1-A-8-FX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTmk4eE1ESXlOVGM0TnpBM05qWXpPQzlKVGtSRlJGUlFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjh6V1Y4eFgwRmZPRjlHV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYyNmZmNGY4MjlmYTlmZTFmMDdmZGVhMDUzNzZkZjg0Y2Q1MzU2OWU4NjViNzg4NTBlNDI1ODhiMzk2MDhhYzM
EDT CORP
EDT CORP
4Y1AL8-47FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y1AL8-47FX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
4Y1AL8-47FX
BDI部件号
22837367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y1AL8-47FX/p/22837367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450587709
重量 / Kilogram
9.299
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y215-47FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
2.99英寸 | 75.946毫米