https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-STL-PLXC-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnNVlpOHhNRFkyTlRRNE9EQTRPVEV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMVJNWDFCTVdFTmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzdlNzEyYzRkNTkxOGM1ODZhYmI4YTFmYzRkYTU1NDA2ZWE3NWU2NWEzYWEzNzdlY2E0YTdkMDMyODE1YTUx
DODGE
DODGE
6 SLV SSL PLXC MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE 6 SLV SSL PLXC MOD
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 19-5/8" Minimum Bolt Spacing; 21-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
6 SLV SSL PLXC MOD
BDI部件号
23775722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/6-SLV-SSL-PLXC-MOD/p/23775722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475183364
重量 / Kilogram
258.547
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hydrodynamic
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
433256
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 19-5/8" Minimum Bolt Spacing; 21-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
12英寸 | 304.8毫米
最大螺栓间距
21.875 英寸 | 555.625 毫米
最小螺栓间距
19.625 英寸 | 498.475 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.8 英寸 | 528.3 毫米